Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 32165 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 32165 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Lindy 32165 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Lindy 32165 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Lindy 32165 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Lindy 32165 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Lindy 32165 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23220264
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     32165
EAN/GTIN:
     4002888321655
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Der Lindy USB 2.0 Fast Ethernet Konverter ermöglicht die Anbindung des Computers bzw. Notebooks ans Netzwerk über den USB-Micro-B-Anschluss.

Der  Konverter ist optimal geeignet für Notebooks oder Tablets, die über keinen Netzwerkanschluss verfügen und für Orte ohne WLAN-Anbindung.

Der kleine und kompakte USB 2.0 Fast Ethernet Konverter kann bequem transportiert werden. Da er über den USB Bus mit Strom versorgt wird, ist auch kein Netzteil erforderlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
73 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.1 m
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.