Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH NF 14 MASTER Audio-Kabel 3,5 m RCA Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH NF 14 MASTER Audio-Kabel 3,5 m RCA Anthrazit
OEHLBACH NF 14 MASTER Audio-Kabel 3,5 m RCA Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23083285
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     2096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3.5 m
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Anthrazit
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Kupfer
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,11*
€ 300,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,97*
€ 292,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 243,52*
€ 289,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,55*
€ 271,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,96*
€ 260,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,45*
€ 238,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.