Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH NF 14 MASTER Audio-Kabel 3,25 m RCA Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH NF 14 MASTER Audio-Kabel 3,25 m RCA Anthrazit
OEHLBACH NF 14 MASTER Audio-Kabel 3,25 m RCA Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23082919
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     2095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3.25 m
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Anthrazit
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Kupfer
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,66*
€ 261,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,23*
€ 253,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 211,10*
€ 251,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,54*
€ 236,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,65*
€ 225,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,26*
€ 203,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.