|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-23063525 Herst.-Nr.: 26Z0195 EAN/GTIN: 734646567114 |
| |
|
|  |  |
 | Schnell und einfach zu implementieren!
Die Formulare werden im Drucker gespeichert, sodass kein Server konfiguriert oder verwaltet werden muss. Für eine kleine Anzahl von Druckern ist die Anfangsinvestition erfreulich gering.
Formulare erstellen und im Drucker speichern
Die Lexmark Formular- und Barcode-Karte unterstützt mit dem Lexmark Forms Composer erstellte elektronische Formulare, die mit Lexmark Formular-Manager im Flash-Speicher oder auf der Festplatte von Lexmark Druckern gespeichert wurden. Zum Speichern der elektronischen Formulare auf dem MFP oder Drucker ist ein Flash-Speicher oder eine Festplatte erforderlich.
Zusammenführen und drucken
Anhand der über das Netzwerk gesendeten variablen ASCII-Textdaten lassen sich Formulare zusammenführen und schnell drucken. Diese Karte arbeitet Hand in Hand mit der Drucker-Firmware, um eingehende ASCII-, SAP RDI- oder PCL-Daten zu überwachen. Wenn die eingehenden Daten ein Muster enthalten, das mit den in einem residenten elektronischen Formular definierten Bedingungen übereinstimmt, wird eine Formularzusammenführung eingeleitet.
Einfache Datenzusammenführung
Diese Karte ist kompatibel mit Ethernet-Netzwerken für IBM AS/400, S/390, IBM iSeries und UNIX (alle Hosttypen), die ASCII-, SAP RDI- (mit Lexmark SAP® R/3®-Gerätetyp für PCL) oder PCL-Daten verwenden. Sie unterstützt darüber hinaus den Zugriff auf PCL®- und PostScript-Befehle für mehr als 47 ein- und zweidimensionale Barcodes nach Industriestandard.
Lexmark Formular-Manager
Über den Lexmark Formular-Manager können Sie Formulare laden und verwalten, Firmware aktualisieren und den Modus der Karte ändern ("Drucken", "Datenerfassung", "Deaktiviert", "Archivieren* und Drucken" und "Nur Archivieren"*). *Für den Modus "Archivieren" ist eine Festplatte erforderlich.
Bitte beachten
Es kann jeweils nur eine dieser Karten verwendet werden: Formulare und Barcode, Karte für IPDS, Karte für PRESCRIBE oder Lexmark PrintCryption-Karte. Diese Karten werden im selben Steckplatz installiert. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Merkmale | Gerätekompatibilität | Multifunktional |  | Markenkompatibilität | Lexmark |  | Kompatibilität | MX911de, MX910de, MX912de, MX910dxe |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |