Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 95902 Steckdose RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 95902 Steckdose RJ-45 Weiß
Goobay 95902 Steckdose RJ-45 Weiß
Goobay 95902 Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     577-1063766
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95902
EAN/GTIN:
     4040849959028
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
15.8 mm
Tiefe (min)
13 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
76 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 577
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 2,45*
6 Tage
365
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,52*
€ 3,95*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,31*
€ 13,46*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,81*
€ 26,31*
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
79676
ab € 1,43*
Zubehör
Goobay
80017
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.