Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
Westernstecker
>
Modularbuchsen
>
Artikel
Goobay 79676 Keystone-Modul
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-65911970
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
79676
EAN/GTIN:
4040849796760
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Modularbuchsen
cinch steckverbinder
2x Cinch-Buchse, Weiß, vergoldet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.7 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Weiß
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Keystone-Module
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 79379 Ersatzteil für Netzwerkgerät
Goobay
79379
€ 3,35*
Zubehör
Goobay 79426 Ersatzteil für Netzwerkgerät
Goobay
79426
€ 4,13*
Zubehör
Goobay 79474 Keystone-Modul
Goobay
79474
€ 0,48*
Zubehör
Goobay 79669 Keystone-Modul
Goobay
79669
€ 2,24*
Zubehör
Goobay 79933 Keystone-Modul
Goobay
79933
€ 3,15*
Zubehör
Goobay 79955 Keystone-Modul
Goobay
79955
€ 2,17*
Zubehör
Goobay 79990 Schlussstein-Modulezubehör Staubschutzabdeckung
Goobay
79990
€ 0,55*
Zubehör
Goobay 90863 Keystone-Modul
Goobay
90863
€ 4,73*
Zubehör
Goobay 95902 Steckdose RJ-45 Weiß
Goobay
95902
€ 4,02*
Zubehör
Goobay Keystone Cat5 UTP LSA
Goobay
95738
€ 1,47*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.