Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO324A Tragbare Klimaanlage 65 dB 1450 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO324A Tragbare Klimaanlage 65 dB 1450 W Weiß
Domo DO324A Tragbare Klimaanlage 65 dB 1450 W Weiß
Domo DO324A Tragbare Klimaanlage 65 dB 1450 W Weiß
Domo DO324A Tragbare Klimaanlage 65 dB 1450 W Weiß
Domo DO324A Tragbare Klimaanlage 65 dB 1450 W Weiß
Domo DO324A Tragbare Klimaanlage 65 dB 1450 W Weiß
Domo DO324A Tragbare Klimaanlage 65 dB 1450 W Weiß
Domo DO324A Tragbare Klimaanlage 65 dB 1450 W Weiß
Domo DO324A Tragbare Klimaanlage 65 dB 1450 W Weiß
Domo DO324A Tragbare Klimaanlage 65 dB 1450 W Weiß
Domo DO324A Tragbare Klimaanlage 65 dB 1450 W Weiß
Domo DO324A Tragbare Klimaanlage 65 dB 1450 W Weiß
Domo DO324A Tragbare Klimaanlage 65 dB 1450 W Weiß
Domo DO324A Tragbare Klimaanlage 65 dB 1450 W Weiß
Domo DO324A Tragbare Klimaanlage 65 dB 1450 W Weiß
Domo DO324A Tragbare Klimaanlage 65 dB 1450 W Weiß
Domo DO324A Tragbare Klimaanlage 65 dB 1450 W Weiß
Domo DO324A Tragbare Klimaanlage 65 dB 1450 W Weiß
Domo DO324A Tragbare Klimaanlage 65 dB 1450 W Weiß
Domo DO324A Tragbare Klimaanlage 65 dB 1450 W Weiß
Domo DO324A Tragbare Klimaanlage 65 dB 1450 W Weiß
Domo DO324A Tragbare Klimaanlage 65 dB 1450 W Weiß
Domo DO324A Tragbare Klimaanlage 65 dB 1450 W Weiß
Domo DO324A Tragbare Klimaanlage 65 dB 1450 W Weiß
Domo DO324A Tragbare Klimaanlage 65 dB 1450 W Weiß
Domo DO324A Tragbare Klimaanlage 65 dB 1450 W Weiß
Domo DO324A Tragbare Klimaanlage 65 dB 1450 W Weiß
Domo DO324A Tragbare Klimaanlage 65 dB 1450 W Weiß
Domo DO324A Tragbare Klimaanlage 65 dB 1450 W Weiß
Domo DO324A Tragbare Klimaanlage 65 dB 1450 W Weiß
Domo DO324A Tragbare Klimaanlage 65 dB 1450 W Weiß
Domo DO324A Tragbare Klimaanlage 65 dB 1450 W Weiß
Domo DO324A Tragbare Klimaanlage 65 dB 1450 W Weiß
Domo DO324A Tragbare Klimaanlage 65 dB 1450 W Weiß
Domo DO324A Tragbare Klimaanlage 65 dB 1450 W Weiß
Domo DO324A Tragbare Klimaanlage 65 dB 1450 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22628663
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO324A
EAN/GTIN:
     5411397012098
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
Klimasplitgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
760 mm
Verpackungsbreite
445 mm
Verpackungstiefe
510 mm
Verpackungshöhe
875 mm
Paketgewicht
40000 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Technische Details
Typ
Einteilige mobile Klimaanlage
Klimaanlage Funktionen
Kühlung, Entfeuchter, Ventilator
Kühlleistung (max)
12000 BTU/h
Geräuschpegel
65 dB
Komfort-Schlafmodus
Ja
Geeignet für Räume bis zu
40 m²
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
105 m³
Kältemittelart
R290
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
24 h
Fernbedienung
Ja
Lenkrollen
Ja
Griff(e)
Ja
Kühltemperaturreichweite
17 - 30 °C
Kabelaufwicklung
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Energie
Anschlusswert
1450 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,63*
€ 607,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,17*
€ 605,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,41*
€ 580,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,16*
€ 554,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,66*
€ 498,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.