Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power Pro-906B Midi Tower Schwarz 400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power Pro-906B Midi Tower Schwarz 400 W
LC-Power Pro-906B Midi Tower Schwarz 400 W
LC-Power Pro-906B Midi Tower Schwarz 400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-2232270
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-PRO906SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Besonderheiten: Eingebautes 400W 120mm-Lüfter-Netzteil inkl. S-ATA und 20/24-Pin, inkl. Airduct, Front aus Kunststoff und Metall (Gitterabdeckung für den leuchtenden 120mm-Gehäuselüfter), mit Audio/USB.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
423 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Sonstige Funktionen
Ventilator
1 x 120mm
interne Laufwerkseinschübe
5 x 3.5"
externe Laufwerkseinschübe
4 x 5.25", 1 x 3.5"
Erweiterungssteckplätze
10
Stromversorgung
Stromversorgung
400 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.