Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technoline WS 6750 Wecker Digitaler Wecker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technoline WS 6750 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
Technoline WS 6750 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22293695
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WS 6750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Funkwecker
Reisewecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
171 mm
Höhe
123 mm
Tiefe
50 mm
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA Mignon LR06, AAA Micro LR03
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Produktfarbe
Schwarz
Wecker
Ja
Snooze Funktion
Ja
Kalender
Ja
Thermometer
Ja
Projektionsfunktion
Datum, Temperatur, Zeit
... > Uhren > Uhren > Wecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.