Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Best 43548857 Gartentisch Grau, Silber Quadratische Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Best 43548857 Gartentisch Grau, Silber Quadratische Form
Best 43548857 Gartentisch Grau, Silber Quadratische Form
Best 43548857 Gartentisch Grau, Silber Quadratische Form
Best 43548857 Gartentisch Grau, Silber Quadratische Form
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22293088
Hersteller:
     Best
Herst.-Nr.:
     43548857
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bistro-Tisch
Bistrotisch
Gartentisch
Outdoortisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Silber
Material
Aluminium
Tischplattenform
Quadratische Form
Anzahl
1
Ausgleich von unebenem Untergrund
Ja
Faltbar
Ja
Hitzebeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,81*
€ 400,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,07*
€ 397,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,36*
€ 382,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,61*
€ 376,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,44*
€ 330,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.