Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 68879 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 68879 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Grau
Goobay 68879 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Grau
Goobay 68879 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-2224637
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68879
EAN/GTIN:
     4040849688799
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 2.0
Hub-Schnittstellen
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Grau
Kabeltyp
Rundkabel
Kabellänge
0.06 m
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Energie
Netzteiltyp
USB
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.