Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LPV-100-5 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LPV-100-5 LED-Treiber
MEAN WELL LPV-100-5 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22216340
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPV-100-5
EAN/GTIN:
     5410329679200
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
100 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsstrom
12 A
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
660 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.