Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LPV-100-48 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LPV-100-48 LED-Treiber
MEAN WELL LPV-100-48 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22216339
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPV-100-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
100 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
640 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.