Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE RDX 2TB RDX-Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE RDX 2TB RDX-Kartusche
HPE RDX 2TB RDX-Kartusche
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22151087
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q2046A
EAN/GTIN:
     4514953697324
Suchbegriffe:
RDX Drives
RDX Laufwerk
RDX Band
RDX Cartridge
Hat Ihr Unternehmen nur ein geringes Budget und wenig oder gar keine IT-Mitarbeiter oder etablierte Prozesse zur Datensicherung? Die HP RDX-Wechseldatenträger-Kassette ist eine benutzerfreundliche, kostengünstige, robuste Datensicherungskassette für Workstations und Server. Sicherungen lassen sich ganz einfach per Drag-and-Drop-Dateizugriff ausführen.

Dank der schnellen festplattenbasierten Leistung können 320 GB, 500 GB, 1 TB oder 2 TB Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 360 GB/h auf einer einzigen Wechseldatenträger-Kassette gespeichert werden. Langlebige Wechseldatenträger-Kassetten und aufwärts- und abwärtskompatible RDX-Dockingstationen reduzieren die Betriebskosten.

In Verbindung mit einem HP RDX-Sicherungssystem lässt sich die Lösung nahtlos in die HP Continuous Data Protection Software integrieren und bietet vollständigen Datenschutz sowie einfache und sichere Offsite-Speicherung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717098
Leistungen
Produkttyp
RDX-Kartusche
Medientyp
RDX
Kapazität ohne Komprimierung
2000 GB
Kapazität (komprimiert)
4000 GB
Band Langlebigkeit
5000 Durchgang/Durchgänge
Kompression
2:1
Unterstützte Dateisysteme
ext2, ext3, FAT32, NTFS
Produktfarbe
Schwarz
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
500000 h
Datenübertragung
Übertragungsrate
100 MB/s
Komprimierte Übertragungsrate
200 MB/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Lagerung
-15.24 - 10668 m
Höhe bei Betrieb
-15.24 - 3048 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
202.9 mm
Tiefe
135.1 mm
Höhe
85.1 mm
Gewicht
386 g
Weitere Suchbegriffe: RDX Tape, rdx band hp, rdx band
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,55*
€ 305,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,97*
€ 298,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,18*
€ 282,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,22*
€ 276,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,80*
€ 262,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
E7X52A
ab € 259,07*
Zubehör
HP
C8S08A
ab € 194,95*
Zubehör
HP
C8S06A
ab € 115,87*
Zubehör
HP
B7B66A
ab € 405,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.