Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH Sub Xtreme Audio-Kabel 6,6 m RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH Sub Xtreme Audio-Kabel 6,6 m RCA Schwarz
OEHLBACH Sub Xtreme Audio-Kabel 6,6 m RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22107153
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     13306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
6.6 m
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Kupfer
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,98*
€ 351,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,87*
€ 342,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,96*
€ 324,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,69*
€ 316,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,82*
€ 291,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.