Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-OPT-FRAME-4-EXT-PW Kamera-Montagezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-OPT-FRAME-4-EXT-PW Kamera-Montagezubehör
Mobotix MX-OPT-FRAME-4-EXT-PW Kamera-Montagezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21730752
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-OPT-FRAME-4-EXT-PW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
4 fach rahmen weiß
4fach rahmen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
233 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
233 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
Mobotix
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,58*
€ 170,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,07*
€ 169,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,96*
€ 162,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,46*
€ 161,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,88*
€ 136,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-T25-D016-B
ab € 800,16*
Zubehör
Mobotix
MX-T25-D016-S
ab € 795,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.