Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 5504-641 Kamera-Montagezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 5504-641 Kamera-Montagezubehör
Axis 5504-641 Kamera-Montagezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21698907
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5504-641
EAN/GTIN:
     7331021006577
Suchbegriffe:
Domekamera
Kamera-Abdeckung
Kameraabdeckung
Kameragehäuse
Bei der AXIS T91B63 handelt es sich um eine Deckenhalterung aus Aluminium, die das AXIS T94A01D-Hängemontageset (nur in Kombination mit PTZ-Kameras zu verwenden) und die AXIS T91A6-Rohrdichtung umfasst. Die Deckenhalterung ist außerdem kompatibel mit Axis Hängemontagesets mit Innengewinde vom Typ 1,5 Zoll NPS sowie mit Axis Kabelführungsadaptern vom Typ ACI 3/4 Zoll. Die Kabel können durch die Rückseite oder mit einer Kabeldurchführung auch seitlich geführt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,29*
€ 138,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,56*
€ 137,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Axis
5505-641
ab € 101,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.