Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic PowerScan PM8300 Laser Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic PowerScan PM8300 Laser Schwarz, Orange
Datalogic PowerScan PM8300 Laser Schwarz, Orange
Datalogic PowerScan PM8300 Laser Schwarz, Orange
Datalogic PowerScan PM8300 Laser Schwarz, Orange
Datalogic PowerScan PM8300 Laser Schwarz, Orange
Datalogic PowerScan PM8300 Laser Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-2153962
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     PM8300-AR433RB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Die mobilen PowerScan PM8300 Laserscanner sind Datalogic Scanning’s Prämiumprodukte an robusten, industrietauglichen Handscannern für lineare Codes. Die PowerScan PM8300-Reihe verfügt über verschiedene Modelle, um alle Kundenanforderungen zu erfüllen: der PM8300 ist das mobile Basismodell; dem folgt das Modell PM8300-D mit Display und 3-Tasten Tastatur; das ultimative PM8300-DK Modell bietet ein Display und eine Tastatur mit 16 Tasten. Das Modell PM8300-DK erweitet maßgeblich die Vielfalt der Kommunikation mit dem Host-System und eröffnet neue Nutzungsmöglichkeiten. Es eignet sich für Anwendungen für die normalerweise teure, tragbare Datenterminals erforderlich sind. Die mobile telefonähnliche Tastatur erlaubt die manuelle Eingabe von nicht lesbaren Barcodes oder ermöglicht die mühelose Umsetzung von einfachen Code-Menge Anwendungen wie Inventur, Kommissionierung, Wareneingang, etc.

Die Schmalband-Kommunikation mit Datalogics STAR Cordless System™ ist der Schlüssel zu höherer Produktivität und Flexibilität am Arbeitsplatz. Sie bietet skalierbare Lösungen, von einfachen Point-to-Point-Anwendungen bis hin zur Netzwerkfähigkeit in Kombination mit nahtlosem Roaming für komplexe Anwendungen.

Der PM8300 verfügt über Datalogics exklusive 3GL™-Technologie (3 Green Lights), die eine hervorragende Lesebestätigung bietet. Der patentierte ‘Green Spot’ direkt auf dem Code und die zwei ‘Good Read’-LEDs an der Ober- und Rückseite der Abdeckung erhöhen die Sichtbarkeit aus jedem Winkel. Die hervorragende Leseleistung wird noch durch Datalogics patentierte PuzzleSolver™ Technologie erhöht, die ein schnelles, präzises Lesen von Standardcodes sowie schlecht gedruckten und beschädigten Codes ermöglicht.

Die Mechanik des PM8300 wurde für extreme Umgebungsbedingungen entwickelt und dementsprechend getestet: Der Scanner bietet eine kontinuierliche Leseleistung und Zuverlässigkeit. Sein ergonomisches Gehäuse ist leicht und gut ausbalanciert, was eine optimale Benutzerfreundlichkeit bei scanintensiven Arbeitsgängen gewährleistet. Ein eingebauter Seilhaken aus Metall stellt sicher, dass der Arbeitsplatz optimal und effizient genutzt werden kann.

Alle Modelle unterstützen die gängigsten Schnittstellen: RS- 232, Keyboard Wedge, Lesestift-Emulation und USB. Das Datalogic Aladdin™ Konfigurationsprogramm bietet benutzerfreundliche Merkmale, die die Einrichtung und Inbetriebnahme, auch für unerfahrene Benutzer, zu einem Kinderspiel machen.
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
Li-Ion
Eingangsspannung
5 V
Energieverbrauch
2150 mA
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
207 x 114 x 69 mm
Lichtquelle
VLD
Display
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
30 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
380 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Schlüsselanzahl
3 Schlüssel
Display-Auflösung
32 x 96 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
RS-485, USB, Tastaturkeil, RS-232
Kabellänge
2 m
Scannen
Sensor-Typ
Laser
Wellenlänge
630 nm
Decodierung Standards
-1D + GS1 DataBar, -Code 16K, -Code 49, -GS1 DataBar Expanded Stacked, -GS1 DataBar Stacked.
Scan-Geschwindigkeit
35 Sekunde/Seite
Neigungswinkelbereich
-20 - 20 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,55*
€ 487,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,79*
€ 475,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,73*
€ 468,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,94*
€ 430,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.