Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terratec CONCERT BT NEO Tragbarer Stereo-Lautsprecher Gelb 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terratec CONCERT BT NEO Tragbarer Stereo-Lautsprecher Gelb 6 W
Terratec CONCERT BT NEO Tragbarer Stereo-Lautsprecher Gelb 6 W
Terratec CONCERT BT NEO Tragbarer Stereo-Lautsprecher Gelb 6 W
Terratec CONCERT BT NEO Tragbarer Stereo-Lautsprecher Gelb 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21513846
Hersteller:
     Terratec
Herst.-Nr.:
     137243
EAN/GTIN:
     4040895372437
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Der Bluetooth Speaker TERRATEC CONCERT BT NEO hält, was sein Name verspricht. Die Box kommt in angesagten Neonfarben, wahlweise im knallig blauen, grünen, pinken oder gelben Gewand, daher. Für kabelloses Konzert-Feeling sorgt der Lautsprecher dank Bluetooth 2.1. Alternativ kann die Audio-Wiedergabe auch von einer Speicherkarte erfolgen, dazu bringt der CONCERT BT NEO einen integrierten Micro-SD-Slot mit. Auch ein AUX-Port steht zur Verfügung. Der Speaker glänzt mit 2 x 3 Watt Stereosound und einem 2200 mAh Lithium Polymer Akku für bis zu 5 Stunden Wiedergabe.

Features
- Bluetooth 2.1 für kabellose Musikwiedergabe.
- Micro-SD-Einschub.
- AUX (Line In) Eingang für externe Geräte.
- Integriertes Mikrofon (Freisprecheinrichtung).
- Eingebauter 2200 mAh Lithium Polymer Akku für bis zu 5 Stunden Wiedergabe.
- 2 x 3 Watt RMS.
- Stereo-Sound.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
240 g
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
110 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
162 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
246 mm
Paketgewicht
720 g
Audio
RMS-Leistung
6 W
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Gelb
Lautstärkeregler
Digital
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth-Version
2.1+EDR
USB-Ladeport
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Anzahl des Antriebs
2
Lautsprechertyp
1-Weg
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Mikrofon enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Garantiekarte
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Energiequelle
Akku, USB
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
2200 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
5 h
Laden per USB
Ja
Verstaerker
Verstärker
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Terratec
137239
ab € 15,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.