Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 1033.500 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 1033.500 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Rittal 1033.500 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21329036
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1033.500
EAN/GTIN:
     4028177252004
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
Kompakt-Schaltschrank AE aus Edelstahl 1.4301, (AISI 304), bzw. 1.4404, (AISI 316L), inkl. Montageplatte. Schutzart IP 66, IP 55 bei 2-türigen Schränken.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
300 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Türanschlag
Rechts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,84*
€ 100,9596
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,85*
€ 99,7815
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,64*
€ 93,5816
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,04*
€ 92,8676
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,63*
€ 78,0997
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.