Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X88251 Herst.-Nr.: 110832 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Highlights - filtert Fettdämpfe und Dünste die beim Kochen entstehen aus und verhindert so Ablagerungen im Raum und auf Mobiliar - spezielle, besonders speicherfähige Faser-Oberflächenstruktur - durch den Aktivkohlezusatz werden viele Gerüche weitgehend gebündelt - individuell zuschneidbar Lieferumfang - 2 Dunstabzug-Aktivkohlefilter Weitere Informationen: Design | Typ | Filter für Dunstabzugshaube | | Produktfarbe | Karbon | | Material | Karbon, Faser | Gewicht und Abmessungen | Breite | 470 mm | | Tiefe | 570 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 8,05* | € 12,92* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 9,23* | € 12,94* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,24* | € 12,95* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 10,44* | € 14,52* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,16* | € 17,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|