Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax 00110832 00110832 Dunstabzugshauben-Ersatzfilter 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-666324-BP
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00110832
EAN/GTIN:
     4047443005113
Suchbegriffe:
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Fettfilter
Filter Dunstabzugshaube
Xavax 00110832 00110832 Dunstabzugshauben-Ersatzfilter 2 St.

Dunstabzug-Aktivkohlefilter, 2er-Set

Spezielle, besonders speicherfähige Faser-Oberflächenstruktur
Durch den Aktivkohlezusatz werden viele Gerüche weitgehend gebündelt
Individuell zuschneidbar

Filtert Fettdämpfe und Dünste die beim Kochen entstehen aus und verhindert so Ablagerungen im Raum und auf Mobiliar.

Ausstattung:
Ausstattung 1: Aktivkohlezusatz
Bauform: Flachfilter
Filtertyp: Geruchsfilter
Größe: 470 x 570 mm
Verpackungsmaße in cm LxBxH: 35 x 25 x 5

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kohlenstofffaser · Passend für (Dunstabzugshaube): universal · Produktabmessung, Breite: 470 mm · Produktabmessung, Länge: 570 mm

Lieferumfang:
2 Dunstabzug-Aktivkohlefilter

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
570 mm
Produktabmessung, Breite:
470 mm
Marke:
Xavax
Farbe:
schwarz
Passend für (Dunstabzugshaube):
universal
Material:
Kohlenstofffaser
Produkt-Art:
Dunstabzugshauben-Ersatzfilter
Weitere Suchbegriffe: xavax dunstabzugshaubenfilter, dunstabzugshauben filter, 4047443005113, Xavax, 00110832, Absorbent Carbon
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,33*
€ 12,73*
1 Tag
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,19*
€ 12,75*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 9,19*
€ 12,75*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 10,41*
€ 14,32*
Lager 102
27
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,20*
€ 17,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.