| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-20908574 Herst.-Nr.: 135323 EAN/GTIN: 4004675088291 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Blau | | Schreibfarben | Blau | | Typ | Clip-on-Einziehkugelschreiber | | Clip | Ja | | Nachfüllbar | Ja | | Punkttyp | Medium | | Mine | Edelstahl | | Clip-Material | Metall | | Handausrichtung | Beidhändig | | Stiftgriffmaterial | Gummi | | Ergonomischer Griff | Ja | | Verschleißfest | Ja | | Wasserfest | Ja | | Zertifizierung | ISO 12757-2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Ergonomischer Kugelschreiber, Ergonomischer Kuli, Kugelschreiber, Kuli, druckkugelschreiber 0,5mm, ergonomischer kugelschreiber, kugelschreiber schneider pen |
| | |
| |