Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba ER 1 Schongarer 27 l 1800 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba ER 1 Schongarer 27 l 1800 W Schwarz, Silber
Steba ER 1 Schongarer 27 l 1800 W Schwarz, Silber
Steba ER 1 Schongarer 27 l 1800 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20857891
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     ER 1
EAN/GTIN:
     4011833301864
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
5800 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1800 W
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Technische Details
Fassungsvermögen
27 l
Temperatur (min)
30 °C
Temperatur (max)
100 °C
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
2 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,65*
€ 157,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,38*
€ 156,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,77*
€ 148,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.