Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-SMC6622SCHWARZ Rack 22U Wandmontiertes Regal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-SMC6622SCHWARZ Rack 22U Wandmontiertes Regal Schwarz
ALLNET ALL-SMC6622SCHWARZ Rack 22U Wandmontiertes Regal Schwarz
ALLNET ALL-SMC6622SCHWARZ Rack 22U Wandmontiertes Regal Schwarz
ALLNET ALL-SMC6622SCHWARZ Rack 22U Wandmontiertes Regal Schwarz
ALLNET ALL-SMC6622SCHWARZ Rack 22U Wandmontiertes Regal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20710081
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-SMC6622SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandverteiler allnet
SMC-Serie, 1-teilig Vormontiert, H1081xB600xT600mm, Schwarz RAL9005, Glastüre mit Schloss, 2x Seitenteil ohne Schloss, 4xLochrasterprofile 19" (vorder/Rückseite), 3x Öffnungen für Kabeleingang unten/oben (B320/T50mm) und Rückwand abmontierbar(H1001/B490mm), 1x Bürstenleiste für Kabeleingang oben, Stahlblechgehäuse, Profilabstand zwischen der vorderen und hinteren 19" 430mm(max. Veränderbare auf Nutztiefe 500mm), 1xpaar L-Winkel, 20xKäfigmutter mit Schrauben, 1x Wandbefestigungsblech, Optional Lüftereinheit nachrüstbar,
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
22U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Sperrschloss
Ja
Kühlung
Passiv
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
1081 mm
Gewicht
36000 g
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll wandgehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,30*
€ 354,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,68*
€ 348,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,33*
€ 331,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,39*
€ 320,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,20*
€ 289,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.