Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-SMC6415GRAU Rack 15U Wandmontiertes Regal Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-SMC6415GRAU Rack 15U Wandmontiertes Regal Grau
ALLNET ALL-SMC6415GRAU Rack 15U Wandmontiertes Regal Grau
ALLNET ALL-SMC6415GRAU Rack 15U Wandmontiertes Regal Grau
ALLNET ALL-SMC6415GRAU Rack 15U Wandmontiertes Regal Grau
ALLNET ALL-SMC6415GRAU Rack 15U Wandmontiertes Regal Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20710060
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-SMC6415GRAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse 15he
SMC-Serie, 1-teilig Vormontiert, H769xB600xT450mm, Lichtgrau RAL7035, Glastüre mit Schloss, 2x Seitenteil ohne Schloss, 4xLochrasterprofile 19" (vorder/Rückseite), 3x Öffnungen für Kabeleingang unten/oben (B320/T50mm) und Rückwand abmontierbar(H691/B490mm), 1x Bürstenleiste für Kabeleingang oben, Stahlblechgehäuse, Profilabstand zwischen der vorderen und hinteren 19" 280mm(max. Veränderbare auf Nutztiefe 350mm), 1xpaar L-Winkel, 20xKäfigmutter mit Schrauben, 1x Wandbefestigungsblech, Optional Lüftereinheit nachrüstbar,
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
15U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Sperrschloss
Ja
Kühlung
Passiv
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
769 mm
Gewicht
24000 g
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll wandgehäuse, 19 zoll wandverteiler allnet, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,92*
€ 215,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,99*
€ 211,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,36*
€ 201,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,85*
€ 197,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,20*
€ 172,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.