Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET SMB6615 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET SMB6615 Schwarz
ALLNET SMB6615 Schwarz
ALLNET SMB6615 Schwarz
ALLNET SMB6615 Schwarz
ALLNET SMB6615 Schwarz
ALLNET SMB6615 Schwarz
ALLNET SMB6615 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20710049
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-SMB6615SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse 15he
SMB-Serie, 2-teilig Vormontiert, H769xB600xT600mm, Schwarz RAL9005, Glastüre mit Schloss, 2x Seitenteil ohne Schloss, Rückteil T100mm mit Schloss, 4xLochrasterprofile 19" (vorder/Rückseite), 2x Öffnungen für Kabeleingang unten/oben (B320/T50mm), 1x Bürstenleiste für Kabeleingang oben, Stahlblechgehäuse, Profilabstand zwischen der vorderen und hinteren 19" 330mm(max. Veränderbare auf 390mm), Nutztiefe 500mm, 1xpaar L-Winkel, 20xKäfigmutter mit Schrauben, Optional Lüftereinheit nachrüstbar,
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
769 mm
Gewicht
38000 g
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll wandgehäuse, 19 zoll wandverteiler allnet, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,66*
€ 284,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,83*
€ 283,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,07*
€ 267,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,41*
€ 261,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,07*
€ 230,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.