Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Venus 2 Kalt-/Warmlaminator 1000 mm/min Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Venus 2 Kalt-/Warmlaminator 1000 mm/min Schwarz
Fellowes Venus 2 Kalt-/Warmlaminator 1000 mm/min Schwarz
Fellowes Venus 2 Kalt-/Warmlaminator 1000 mm/min Schwarz
Fellowes Venus 2 Kalt-/Warmlaminator 1000 mm/min Schwarz
Fellowes Venus 2 Kalt-/Warmlaminator 1000 mm/min Schwarz
Fellowes Venus 2 Kalt-/Warmlaminator 1000 mm/min Schwarz
Fellowes Venus 2 Kalt-/Warmlaminator 1000 mm/min Schwarz
Fellowes Venus 2 Kalt-/Warmlaminator 1000 mm/min Schwarz
Fellowes Venus 2 Kalt-/Warmlaminator 1000 mm/min Schwarz
Fellowes Venus 2 Kalt-/Warmlaminator 1000 mm/min Schwarz
Fellowes Venus 2 Kalt-/Warmlaminator 1000 mm/min Schwarz
Fellowes Venus 2 Kalt-/Warmlaminator 1000 mm/min Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20631212
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5734201
EAN/GTIN:
     50043859641234
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Laminierungbreite
320 mm
Typ
Kalt-/Warmlaminator
Vorwärmzeit
0.5 min
Laminierungsgeschwindigkeit
1000 mm/min
Maximale Dicke des Dokumentes
0.250 mm
Eingebautes Display
Ja
Format
A3
Anzahl der Rollen
6
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Gewicht und Abmessungen
Breite
539 mm
Tiefe
208 mm
Höhe
129 mm
Gewicht
6800 g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,36*
€ 332,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,72*
€ 330,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,61*
€ 307,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,23*
€ 304,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,57*
€ 294,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
5716701
ab € 40,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.