Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA 64060508 Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA 64060508 Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Mehrfarbig
PEDEA 64060508 Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20434306
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     64060508
EAN/GTIN:
     4048466903073
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Schutz für Tablets bis 10,1 Zoll (25,6 cm)
Die stylische PEDEA Design Tablet PC Tasche ist für alle, die Ihr Tablet leicht und flexibel transportieren wollen. Die Tasche ist aus robustem und elastischem Neopren gefertigt, damit ein optimaler Schutz vor Feuchtigkeit und Kratzern gewährleistet ist. Der spezielle Doppelreißverschluss ermöglicht einen leichten Zugriff von allen Seiten.

PEDEA Tablet PC Tasche 10,1 Zoll (25,6 cm) Highlights:
- Wasserabweisend;
- Optimaler Schutz vor Kratzern;
- Einfaches Herausnehmen des Gerätes dank langem Doppelreißverschluss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.1 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Neopren
Produkthauptfarbe
Mehrfarbig
Markenkompatibilität
Jede Marke
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.