Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Wireless CCD Barcodescanner für Industrieanwendungen, Wireless, 500 mm Scanreichweite, robustes Gehäuse, Schutzklasse IP42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan Wireless CCD Barcodescanner für Industrieanwendungen, Wireless, 500 mm Scanreichweite, robustes Gehäuse, Schutzklasse IP42
Manhattan Wireless CCD Barcodescanner für Industrieanwendungen, Wireless, 500 mm Scanreichweite, robustes Gehäuse, Schutzklasse IP42
Manhattan Wireless CCD Barcodescanner für Industrieanwendungen, Wireless, 500 mm Scanreichweite, robustes Gehäuse, Schutzklasse IP42
Manhattan Wireless CCD Barcodescanner für Industrieanwendungen, Wireless, 500 mm Scanreichweite, robustes Gehäuse, Schutzklasse IP42
Manhattan Wireless CCD Barcodescanner für Industrieanwendungen, Wireless, 500 mm Scanreichweite, robustes Gehäuse, Schutzklasse IP42
Manhattan Wireless CCD Barcodescanner für Industrieanwendungen, Wireless, 500 mm Scanreichweite, robustes Gehäuse, Schutzklasse IP42
Manhattan Wireless CCD Barcodescanner für Industrieanwendungen, Wireless, 500 mm Scanreichweite, robustes Gehäuse, Schutzklasse IP42
Manhattan Wireless CCD Barcodescanner für Industrieanwendungen, Wireless, 500 mm Scanreichweite, robustes Gehäuse, Schutzklasse IP42
Manhattan Wireless CCD Barcodescanner für Industrieanwendungen, Wireless, 500 mm Scanreichweite, robustes Gehäuse, Schutzklasse IP42
Manhattan Wireless CCD Barcodescanner für Industrieanwendungen, Wireless, 500 mm Scanreichweite, robustes Gehäuse, Schutzklasse IP42
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20391860
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     178617
EAN/GTIN:
     766623178617
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Höhere Geschwindigkeit, Genauigkeit und Produktivität mit kabelloser Freiheit und besonders robustem Gehäuse Manhattan Wireless CCD Barcodescanner ermöglichen hochwertiges Scannen für ein breites Spektrum an Anwendungen und erhöhen die Produktivität in Ihrem Unternehmen. Der CCD-Sensor scannt schnell und zuverlässig, bei hoher Toleranz, viele gängige Barcodes wie UPC, EAN, ASCII und GS1 DataBar. Gescannte Daten erscheinen auf dem PC, als wären sie manuell über eine Tastatur eingegeben worden. Die Bluetooth-Technologie ermöglicht den Betrieb mit einer Distanz bis zu 80 m von der Ladestation entfernt. Ohne externe Stromversorgung und mit Anschlussmöglichkeiten über USB ermöglicht der Scanner einen komfortablen Einsatz an Ihrem PC, ohne zusätzliche Software oder spezielle Schulung. Mit einer Rate von 500 Scans pro Sekunde und einer Reichweite bis zu 500 mm ist dieses Gerät ideal für den täglichen Einsatz in Geschäften, Lagerhäusern oder Büros. Durch das stoßfeste und nach Schutzklasse IP42 versiegelte Gehäuse eignet sich dieser Scanner außerdem besonders für Industrieumgebungen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Ladezeit
5 h
Energieverbrauch
70 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
Breite
70 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
70 mm
Gewicht der Basis
150 g
Abmessungen Basis
110 x 80 x 130 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Gummi
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
Zertifizierung
FCC CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth, Tastaturkeil, RS-232, USB
Kabellose Reichweite
80 m
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Verpackungsdaten
Ladestation
Ja
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
CCD
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, GS1-128 (UCC/EAN-128), JAN
2D (Matrix
Nicht unterstützt
Arbeitsabstand
500 mm
Lesegeschwindigketi (max)
500 Auslesungen/Sekunde
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Wellenlänge
632 nm
Maximum scanweite
500 mm
Scanner-Auflösung
0.1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,41*
€ 411,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,46*
€ 409,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,96*
€ 398,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,77*
€ 390,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,77*
€ 360,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.