Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port Designs MUSKOKA Universal 25,6 cm (10.1") Flip case Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Port Designs MUSKOKA Universal 25,6 cm (10.1") Flip case Schwarz
Port Designs MUSKOKA Universal 25,6 cm (10.1") Flip case Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20085501
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     201335
EAN/GTIN:
     3567042013353
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.1 "
Etui-Typ
Flip case
Material
Kunstleder
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Standby-Modus
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
211 mm
Verpackungstiefe
28 mm
Verpackungshöhe
318 mm
Paketgewicht
610 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Versandkartonsbreite
170 mm
Versandkartonslänge
330 mm
Versandkartonshöhe
220 mm
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
211 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
283 mm
Gewicht
520 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.