Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SIDM-Zusatz-Einzelblatteinzug, 50 Blatt, für FX/LQ-2170/2180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson SIDM-Zusatz-Einzelblatteinzug, 50 Blatt, für FX/LQ-2170/2180
Epson SIDM-Zusatz-Einzelblatteinzug, 50 Blatt, für FX/LQ-2170/2180
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19876
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C12C806742
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelblatteinzug
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
1240 g
Merkmale
Maximale Kapazität
50 Blätter
Ursprungsland
Japan
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,82*
€ 133,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,45*
€ 118,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.