Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Mini USB 2.0 4-Port 480 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay Mini USB 2.0 4-Port 480 Mbit/s Schwarz
Goobay Mini USB 2.0 4-Port 480 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19615556
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95912
EAN/GTIN:
     4040849959127
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
goobay usb hubs
USB 2.0 Hi-Speed HUB / Verteiler 4 Port Mini USB 2.0 HUB inkl. Netzteil USB Verteiler zum verbinden von bis zu 4 USB Geräten mit einen USB Anschluss. - Sehr kompakte Bauform - Mini 4 Port USB HUB - USB 2.0 bis 480 Mbps Datentransfer abwärtskompatibel mit USB 1.1 - Unterstützt von Windows und MacOS - inkl. 0.4m USB Anschlusskabel - inkl. Netzteil 5V / 2A
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anschluß zu PC
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hub-Schnittstellen
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
0.4 m
Plug
Ja
Energie
Eingangsspannung
5 V
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.