Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-6685HMV Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-6685HMV Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s Schwarz
EXSYS EX-6685HMV Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19613880
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-6685HMV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FireWire Hub
USB Hub
firewire hub
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anschluß zu PC
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
8
Hub-Schnittstellen
FireWire 800,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl IEEE 1394/Firewire Anschlüsse
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
FireWire,USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
59 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
500 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Hot-Swap
Ja
Plug
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 224,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,79*
€ 267,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,22*
€ 262,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,97*
€ 257,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,97*
€ 252,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,26*
€ 228,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.