Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus USB 2.0 Hub, 4-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus USB 2.0 Hub, 4-Port
Digitus USB 2.0 Hub, 4-Port
Digitus USB 2.0 Hub, 4-Port
Digitus USB 2.0 Hub, 4-Port
Digitus USB 2.0 Hub, 4-Port
Digitus USB 2.0 Hub, 4-Port
Digitus USB 2.0 Hub, 4-Port
Digitus USB 2.0 Hub, 4-Port
Digitus USB 2.0 Hub, 4-Port
Digitus USB 2.0 Hub, 4-Port
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19405445
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70217
EAN/GTIN:
     4016032306542
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
usb hubs digitus
Erweitern Sie Ihre Konnektivität!

- Schnelle und einfache Datenübertragung
- USB 2.0 Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbps
- Kompaktes Gehäuse für einfachen Transport

Der DIGITUS® USB 2.0 4-Port Hub bietet Ihnen die Möglichkeit bis zu vier USB-Geräte gleichzeitig an einem PC oder Mac zu betreiben. Verbinden Sie Ihre Lieblingsgeräte und profitieren Sie von der rasanten USB 2.0 Geschwindigkeit. Dieser Hub hat ein klares und elegantes Design. Sein kompaktes Gehäuse sorgt dafür, dass Sie ihn leicht transportieren können.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
VK Zolltarifcode
84718000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hub-Schnittstellen
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
39 mm
Verpackungsvolumen
17.16 cm³
Paketgewicht
38.333 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
11 mm
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.