Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa EDS-G205A-4PoE Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa EDS-G205A-4PoE Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Moxa EDS-G205A-4PoE Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19351001
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     EDS-G205A-4POE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch moxa
industrie-switch 4 port
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
4
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sicherheit
UL 508
Zertifizierung
FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-3 (RS) EN 61000-4-4 (EFT), EN 61000-4-5 (Surge) EN 61000-4-6 (CS), EN 61000-4-8 EN 50121-4 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-32 IEC 60068-2-6
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Switch-Ebene
L2
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Eingangsstrom
7.5 A
Eingangsspannung
24 V
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Vollduplex
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Weitere Suchbegriffe: industrie switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 586,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,21*
€ 782,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,84*
€ 776,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,00*
€ 767,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,80*
€ 750,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,45*
€ 697,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.