Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® HD Graphics |
| On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 650 MHz |
| Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1000 MHz |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 32 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD |
| SSD Speicherkapazität | 32 GB |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows Embedded Standard 7 |
Prozessor Besonderheiten | Unterstützte Befehlssätze | SSE4.1, SSE4.2 |
| Prozessor-Code | SR0VR |
| Intel® Dual Display Capable Technology | Ja |
| Intel® Fast Memory Access | Ja |
| Intel® Flex Memory Access | Ja |
| Intel® Smart Cache | Ja |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Eingebettete Optionen verfügbar | Ja |
| Graphics | 22 nm |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Prozessor-Paketgröße | 31 mm |
| ARK Prozessorerkennung | 74344 |
Netzwerk | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Anschlüsse und Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Line-in | Ja |
| Line-out | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 120 mm |
| Tiefe | 190 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Gewicht | 900 g |
| Verpackungsbreite | 190 mm |
| Verpackungstiefe | 260 mm |
| Verpackungshöhe | 70 mm |
| Paketgewicht | 1000 g |
Leistungen | Motherboard Chipsatz | Intel HM76 Express |
| Produktfarbe | Schwarz |
Prozessor | Prozessor-Taktfrequenz | 2.2 GHz |
| Prozessorfamilie | Intel® Celeron® |
| Prozessor | 1020E |
| Anzahl Prozessorkerne | 2 |
| Prozessorsockel | BGA 1023 |
| Prozessor-Cache | 2 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Systembus-Rate | 5 GT/s |
| Prozessor-Threads | 2 |
| PCI-Express-Slots-Version | 2.0 |
| Prozessor Lithografie | 22 nm |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Stepping | P0 |
| Bus Typ | DMI |
| Prozessor Codename | Ivy Bridge |
| Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
| Prozessor-Serien | Intel Celeron 1000 series for Mobile |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 1 |
| PCI Express Konfigurationen | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Tjunction | 105 °C |
| CPU-Multiplikator (Bus-/Kernverhältnis) | 22 |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 16 GB |
| Konfliktloser-Prozessor | Ja |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR3-SDRAM, DDR3L-SDRAM |
| Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 1333,1600 MHz |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 25.6 GB/s |
| ECC vom Prozessor unterstützt | Ja |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
Speicher | Speicherkapazität | 2 GB |
| Interner Speichertyp | DDR3-SDRAM |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |