Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T3780F Kabelschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T3780F Kabelschneider
C.K Tools T3780F Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18631671
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3780F
EAN/GTIN:
     5013969687309
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Drahtschneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
110 mm
Merkmale
Handgrifffarbe
Schwarz
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
220APP
ab € 14,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.