Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Schneidezange
>
Seitenschneider
>
Elektronikseitenschneider
>
Artikel
C.K Tools T3773DF 115 Kabelschneider
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-18631661
Hersteller:
C.K Tools
Herst.-Nr.:
T3773DF 115
EAN/GTIN:
5013969973556
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
125 mm
Merkmale
Handgrifffarbe
Schwarz, Blau
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Edelstahl
... >
Handwerkzeuge
>
Schneide-, Stanz- & Kabelmonatgewerkzeuge
>
Kabelschneider
Weitere Suchbegriffe:
Drahtschneider
,
Kabelschere
,
Kabelschneider
,
ESD Schrägschneider
,
Schrägschneider
,
Vornschrägschneider
,
Seitenschneider
,
elektronik seitenschneider
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 45,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURATOOL 8PK-25P-F SEITENSCHNEIDER, KLEINE WATE, 125MM
Duratool
8PK-25P-F
€ 11,37*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.