Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T3766DF 110 Kabelschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T3766DF 110 Kabelschneider
C.K Tools T3766DF 110 Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18631647
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3766DF 110
EAN/GTIN:
     5013969973518
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Merkmale
Handgrifffarbe
Schwarz, Blau
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weller Tools
T622N
ab € 48,26*
Ähnlich
RS Pro
2450564
ab € 17,12*
Ähnlich
RS Pro
606484
ab € 16,18*
Ähnlich
RS Pro
2450485
ab € 17,00*
Ähnlich
RS Pro
602230
ab € 18,03*
Ähnlich
RS Pro
2450570
ab € 14,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.