Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7592-000 Außenbeleuchtung Außenspotbeleuchtung Halogen Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7592-000 Außenbeleuchtung Außenspotbeleuchtung Halogen Edelstahl
Konstsmide 7592-000 Außenbeleuchtung Außenspotbeleuchtung Halogen Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18582296
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7592-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Halogenspot "Modena" Edelstahl, gefrostetes Glas
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
800 g
Design
Typ
Außenspotbeleuchtung
Produktfarbe
Edelstahl
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Patio
Glasfarbe
Weiß
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
Halogen
Lichtfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7541-000
ab € 31,64*
Ähnlich
Konstsmide
7542-000
ab € 37,21*
Ähnlich
Konstsmide
7571-000
ab € 24,77*
Ähnlich
Konstsmide
7572-000
ab € 19,17*
Ähnlich
Konstsmide
7593-000
ab € 19,20*
Ähnlich
Konstsmide
7595-000
ab € 25,9075*
Ähnlich
Konstsmide
7598-000
ab € 21,44*
Ähnlich
Konstsmide
7655-000
ab € 48,41*
Ähnlich
Smartwares
10.045.54
ab € 11,27*
Ähnlich
Lutec
6040-GR
ab € 35,34*
Ähnlich
TRIO Leuchten
224060242
ab € 19,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.