Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7223-250 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7223-250 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Weiß
Konstsmide 7223-250 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18581831
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7223-250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Wandleuchte "Parma" matt weiß, klares Acrylglas
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
2667 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Weiß
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Patio
Glasfarbe
Transparent
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lichtfarbe
klar
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7011-250
ab € 22,53*
Ähnlich
Konstsmide
7222-250
ab € 33,17*
Ähnlich
Konstsmide
7232-250
ab € 18,15*
Ähnlich
Konstsmide
7302-320
ab € 34,95*
Ähnlich
Konstsmide
7513-302
ab € 23,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.