| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-18581654 Herst.-Nr.: 7091-250 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | AC | Gewicht und Abmessungen | Breite | 270 mm | | Tiefe | 130 mm | | Höhe | 270 mm | | Gewicht | 2020 g | Design | Typ | Wandbeleuchtung für den Außenbereich | | Produktfarbe | Weiß | | Geeignet für den Außenbereich | Garten, Patio | | Glasfarbe | Opal | Lampen | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | | Leuchtmittel enthalten | Ja | | Lichtfarbe | Warmweiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Außen-Deckenleuchte, Außendeckenleuchte, Deckenleuchten Outdoor, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbaudeckenleuchte e27, deckenanbauleuchte, konstsmide außenwandleuchte |
| | |
| |