Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bosch 2609256416 Schneidedisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2609256416 Schneidedisk
Bosch 2609256416 Schneidedisk
Bosch 2609256416 Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18571689
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 256 416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe bosch 115mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schneidedisk
Für Materialien geeignet
Marmor
Markenkompatibilität
Universal
Bohrung
22 mm
Durchmesser (mm)
115 mm
Schneideweite
1.7 mm
Segmenthöhe
5 mm
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,17*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
06033A2700
ab € 67,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.