Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 609 255 467 Bohrer Glasbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 609 255 467 Bohrer Glasbohrer-Bit
Bosch 2 609 255 467 Bohrer Glasbohrer-Bit
Bosch 2 609 255 467 Bohrer Glasbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18571432
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 255 467
EAN/GTIN:
     3165140385091
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Glasbohrer-Bit
Bohrdurchmesser
6 mm
Länge (mm)
76 mm
Geeignet für Materialien
Kachel, Ungehärtetes Glas
Schaftdurchmesser
6 mm
Bohrermaterial
Wolframkarbid (WC)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.