Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 609 255 466 Bohrer Glasbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 609 255 466 Bohrer Glasbohrer-Bit
Bosch 2 609 255 466 Bohrer Glasbohrer-Bit
Bosch 2 609 255 466 Bohrer Glasbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18571431
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 255 466
EAN/GTIN:
     3165140385084
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Glasbohrer-Bit
Bohrdurchmesser
5 mm
Länge (mm)
70 mm
Geeignet für Materialien
Kachel, Ungehärtetes Glas
Schaftdurchmesser
5 mm
Bohrermaterial
Wolframkarbid (WC)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.