Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DUB-H7 USB 2.0 Type-B 480 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DUB-H7 USB 2.0 Type-B 480 Mbit/s Schwarz
D-Link DUB-H7 USB 2.0 Type-B 480 Mbit/s Schwarz
D-Link DUB-H7 USB 2.0 Type-B 480 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18500969
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DUB-H7/E
EAN/GTIN:
     8032976048610
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub 7 port d link
usb hub
d-link usb hub
7x USB 2.0 Port, USB 1.1 abwärtskompatibel
davon 2x Schnelllade-Anschluss (schwarz) mit bis zu 1,2A Leistung, geeignet für USB-Geräte mit erhöhtem Ladestrom wie das iPad
kompatibel zu den PC Betriebssystemen Windows XP/VISTA/7 sowie Mac OS 9.0 oder höher und Linux, USB
kleines Tischgehäuse, Farbe schwarz

Sieben zusätzliche USB-2.0-Anschlüsse für Ihren Computer
Mit dem Hi-Speed-USB-Hub DUB-H7 mit 7 Anschlüssen können Sie Ihren Computer komfortabel um zusätzliche USB-2.0-Anschlüsse erweitern. Ab sofort können Sie bis zu sieben weitere USB-Peripheriegeräte mit Ihrem Notebook, Ihrem Laptop oder Ihrem Desktop-Computer verbinden, zum Beispiel Digitalkameras, Drucker, externe Festplatten, Mäuse, Tastaturen, Flash-Speicher und Tablet-Computer. Die USB-2.0-Technologie unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s2, wodurch Sie im Vergleich zu früheren USB-Standards deutlich höhere Verbindungsgeschwindigkeiten erreichen.

Schnellladung Ihrer Geräte
Der DUB-H7 ist mit zwei schwarzen Schnellladeanschlüssen ausgestattet, die den angeschlossenen Geräten einen erhöhten Ladestrom von 1,2 A zur Verfügung stellen, wenn sich der DUB-H7 im Schnelllademodus befindet. Dadurch ist der Hub perfekt für stromhungrige Mobilgeräte wie zum Beispiel das iPad® geeignet, da diese Geräte über Hochkapazitätsakkus verfügen, die zur schnellen und effizienten Aufladung einen höheren Ladestrom erfordern.

Leichte Handhabung und Abwärtskompatibilität
Verbinden Sie dieses kleine Gerät mit einer Steckdose und einem freien USB-Anschluss an Ihrem Notebook-Computer, und schon ist die Installation beendet. So einfach ist das. Ab sofort können Sie bis zu sieben zusätzliche USB-Geräte mit Ihrem Laptop, Ihrem Notebook oder Ihrem Desktop-Computer verbinden.

Überall dabei
Der DUB-H7 wurde so entworfen, dass er in jede Notebook-Tasche passt. Dank seiner kompakten Abmessungen können Sie das Gerät problemlos überallhin mitnehmen. Genießen Sie die Freiheit und den Komfort von Taschenformat und Erweiterbarkeit – mit dem Hi-Speed-USB-Hub DUB-H7 mit 7 Anschlüssen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
36 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
63 Stück(e)
Versandkartonsbreite
314 mm
Versandkartonslänge
360 mm
Warentarifnummer (HS)
84719000
Versandkartonshöhe
253 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
5180 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
7
Hostschnittstelle
USB 2.0 Type-B
Hub-Schnittstellen
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
7
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
68 mm
Paketgewicht
477.5 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
85 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
FCC, CE, C-Tick, VCCI, IC, RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
3 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DUB-1340/E
ab € 34,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.