| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-18383378 Herst.-Nr.: 63044 EAN/GTIN: 4054007630445 |
| |
|
| | |
| Perfekter Glanz auf Display-Oberflächen Premium Reinigungsspray (30ml) mit hochwertigem Mikrofasertuch zur perfekten Reinigung von iPhones, iPads, iPods, sonstigen Smartphones, MDAs, Tablet PCs oder auch digitalen Bilderrahmen. Anwendungshinweis: Bitte nur bei ausgeschalteten und abgekülten Geräten verwenden. Vor Gebrauch Reinigungshinweise des Geräteherstellers beachten. Flüssigkeit auf das mitgelieferte Tuch sprühen, das Display reinigen und trocken nachpolieren. - Flüssigkeit enthält kein Alkohol. Enthält Duftstoffe.Enthält Antistatikum. Nicht schmierend Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Alkohol | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 45 mm | | Verpackungstiefe | 30 mm | | Verpackungshöhe | 130 mm | | Paketgewicht | 70 g | Merkmale | Produkttyp | Gerätereinigungs-Trockentücher & Flüssigkeit | | Volumen (ml) | 30 ml | | Produktfarbe | Weiß | | Kompatibilität | Apple iPhone, iPad, iPod |
|
| | |
| | | |
| |