Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic QuickScan Lite QW2100 Tragbares Barcodelesegerät Laser Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic QuickScan Lite QW2100 Tragbares Barcodelesegerät Laser Schwarz
Datalogic QuickScan Lite QW2100 Tragbares Barcodelesegerät Laser Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18277879
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     QW2120-BK-10
EAN/GTIN:
     5704174219545
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Die QuickScan Leserserie bietet wirtschaftliche Einstiegslösungen und gehört zur Datalogic Mehrzweck-Handheldscanner Reihe. Er ist ideal für Einzelhandels- und Leichtindustrieumgebungen sowie für Anwendungen in den Bereichen Dokumentenverwaltung, Buchhaltung, Bank- und Finanzwesen geeignet.
Der QW2100-Scanner ist dank seiner handlichen Größe, seinem geringen Gewicht und seinem ergonomischen Design bequem im Alltag zu handhaben. Er bietet eine ausgezeichnete Leseleistung bei den meisten 1D-Barcodes sowie einen weiten Scanwinkel mit erweitertem Scanstrahl, der perfekt für die Erfassung von langen und breiten Barcodes geeignet ist, wie sie häufig auf Stromrechnungen und auf Elektronikartikeln zu finden sind. Der dünne und sehr helle Scanstrahl ermöglicht zudem das Scannen mit weitem Winkel, ohne dass dabei die Scandistanz vergrößert werden muss.
Für den QW2100-Scanner wurde eigens ein passender Ständer entwickelt, der sehr leicht und beweglich ist und mit seinem kippbaren Kopf viele verschiedene Winkeleinstellungen ermöglicht.
Den QW2100 gibt es mit zwei Schnittstellenoptionen: USB oder Keyboard Wedge / RS-232. Auch beim Lieferumfang ist der QW2100 flexibel, denn es kann entweder nur der einzelne Scanner oder ein ganzes Kit für Handscananwendungen mit Scanner, Kabel und Ständer bestellt werden. Mit der benutzerfreundlichen Konfigurationssoftware Datalogic Aladdin fällt auch unerfahrenen Anwendern die Einrichtung leicht.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
5 V
Energieverbrauch
340 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
119 g
Breite
170 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
70 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Sensor-Typ
Laser
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
EAN 5, EAN-13, EAN-8, GS1-128 (UCC/EAN-128)
2D (Matrix
Nicht unterstützt
Lesegeschwindigketi (max)
400 Auslesungen/Sekunde
Wellenlänge
650 nm
Neigungslesewinkel
-45 - 45 °
Steigungslesewinkel
-65 - 65 °
Gierlesewinkel
-70 - 70 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.