Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00048444 CD-Hülle Schutzhülle 2 Disks Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00048444 CD-Hülle Schutzhülle 2 Disks Weiß
Hama 00048444 CD-Hülle Schutzhülle 2 Disks Weiß
Hama 00048444 CD-Hülle Schutzhülle 2 Disks Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1818964
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00048444
EAN/GTIN:
     4007249484444
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
  • 40 transparente Schutzhüllen mit Vlieseinlage für je 2 CD-ROMs.
    - zur Aufbewahrung der CD-ROMs im Ringordner.
    - inkl. 80 Index-Karten, farblich soriert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
140 mm
Dicke
1 mm
Merkmale
Etui-Typ
Schutzhülle
CD-Kapazität
2 Disks
Produktfarbe
Weiß
Material
Polypropylen (PP)
Durchmesser optische Disk
120 mm
Anzahl Schlaglöcher
5
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00078369
ab € 4,84*
Zubehör
Hama
00051168
ab € 12,28*
Zubehör
Hama
00051165
ab € 10,14*
Zubehör
Hama
00044753
ab € 7,04*
Zubehör
Hama
00051294
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.